Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Dick Red Spirit Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-90124285
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81747212
EAN/GTIN:
     4009215167177
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Den Klassiker und gleichzeitig das Herzstück in Deiner Küche erhältst Du mit unserem Red Spirit Kochmesser. Sowohl für ambitionierte Hobbyköche, als auch für professionelle Köche, ist das Kochmesser der wichtigste Küchenhelfer für den vielseitigen Einsatz. Es eignet sich perfekt zum Schneiden von Kräutern und Gemüse, aber auch zum Zerteilen und Zerlegen von Fleisch und Fisch. Die geschwungene Schneide erleichtert es Dir mit einem sauberen Wiegeschnitt zu schneiden. Dabei liegt Dir der asiatisch anmutende Griff geschmeidig und weich in den Händen und stellt den perfekten Gegensatz zu der präzisen und scharfen Schneide dar. Dein Red Spirit Kochmesser – Made in Germany – ist aus X50CrMoV15-Stahl und besitzt eine Härte von 56 HRC, weshalb es sich ideal mit einem F. DICK Wetzstahl nachschärfen lässt. INSPIRATIONEN RUND UM DEN GLOBUS Lass dich von unserer Leidenschaft für Messer inspirieren. Die Red Spirit Serie verbindet asiatische Handwerkskunst mit den Tugenden deutscher Qualitätsarbeiten. Durch das klare aber auffallende Design werden deine Red Spirit Messer ein echter Hingucker in deiner Küche. Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt und lassen uns durch frisch gewonnene Eindrücke und Erkenntnisse immer wieder zu neuen Ideen inspirieren. Ideen, die in die Entwicklung neuer Produkte mit absoluter Top-Qualität und außergewöhnlicher Optik einfließen. Dies belegt unsere Messerserie Red Spirit eindrucksvoll. Hierbei haben wir uns von Asien inspirieren lassen und mit der Farbe Rot als Sinnbild der asiatischen Sonnengöttin gespielt. In asiatischen Ländern wie der Mongolei, China und Südkorea steht Rot für Fortschritt, Glück, Wohlstand und Wärme. Bei uns symbolisiert die Farbe Rot zusätzlich Begriffe wie Schärfe, Feuer, Hitze, Sinnlichkeit, Liebe und Leidenschaft. Genau die richtigen Zutaten, die Kochen auf höchstem Niveau überhaupt erst ermöglichen. ASIATISCH ANMUTENDER GRIFF Der runde, typisch asiatisch anmutende Griff besitzt eine außergewöhnliche Haptik. Er liegt perfekt in der Hand und erfüllt alle ergonomischen Anforderungen von Profiköchen und ambitionierten Hobbyköchen. Der rutschfeste Griff aus hochwertigem Kunststoff ermöglicht es dir das Messer harmonisch und komfortable zu führen – ein besonderer Vorteil bei intensivem Gebrauch. MADE IN GERMANY Ein gutes Messer benötigt viele Arbeitsschritte. Bis zur Fertigstellung durchlaufen unsere Red Spirit Messer zahlreiche Produktionsschritte an unserem Standort in Deizisau. Angefangen mit der Bearbeitung des Stahls, bis hin zur Vollendung der Schneide, alles Made in Germany - eben aus Liebe zur Qualität. KOMPROMISSLOSE SCHÄRFE Die Klingen sind kompromisslos auf Schärfe ausgelegt und werden deshalb auch extra schlank ausgeschliffen. Wie jedes unserer Messer ist auch die Serie Red Spirit aus hochlegiertem, rostfreiem Stahl gefertigt, damit du auch noch jahrelang an der Schnitthaltigkeit deiner Messer Spaß haben kannst. UMGANG MIT DEINEN MESSERN Alle F. DICK Messer verdienen ganz besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Pflege. Reinige dein Messer auf keinen Fall in der Spülmaschine. Am besten du reinigst das Messer direkt nach Gebrauch mit klarem Wasser und trocknest es anschließend mit einem weichen Tuch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
345 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
220 g
Grifflänge
135 mm
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
210 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot
Materiallgriff
Kunststoff
Stahlsorte
X50CrMoV15
Klingenmaterialhärte
HRC 55-58
Ergonomischer Griff
Ja
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.