Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
LG DQP5W Weiß 3.1.2 Kanäle 320 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89938031
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     DQP5W.DDEULLK
EAN/GTIN:
     8806091391964
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
3.1.2-Kanal und Dolby Atmos in kompaktem Design 3.1.2-Kanal-Audio und Dolby Atmos lassen den Sound rundherum erschallen und sorgen so für ein realistischeres Klangerlebnis. Die neue LG Eclair DQP5 ist das Komplettpaket mit leistungsstarkem und immersivem Audio in kompakterer Größe. Klarer und lauter Sound mit weniger Vibration Die kompakte LG Eclair DQP5 verfügt über einen bidirektionalen Subwoofer, der Vibrationen bei jeder Lautstärke minimiert. Dadurch entsteht einen klarer, hochwertiger Klang mit weniger Verzerrungen. So können Sie Filme und Musik genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, andere zu stören. Tiefer und klarer Bass ohne Schwingungen Der bidirektionale Subwoofer der Eclair minimiert auch Vibrationen. So erleben Sie den gleichen satten Bass wie bei einer Full-Size-Soundbar, aber mit weniger Erschütterungen der Lautsprecher. Aktualisieren Sie Ihre Soundbar über den AI-Prozessor Ihres LG-TVs Der 2021 aktualisierte AI-Prozessor sorgt dafür, dass Ihre LG Soundbar einen besseren Klang erzeugt. Dank der TV-Klangmodus-Freigabe kann die Soundbar die Verarbeitungsleistung des Fernsehgeräts und AI Sound Pro nutzen, um alles, was Sie hören, klarer und konsistenter zu machen - auch wenn es aus verschiedenen Inhaltsquellen stammt. Nur mit einer Kombination aus LG Soundbar und LG TV erleben Sie Fernsehen von seiner besten Seite. Gemeinsam zu perfektem Sound Seit 1977 bietet MERIDIAN innovative und elegante Hochleistungs-Audiolösungen, die die Art und Weise, wie Menschen Musik und Filme genießen, revolutioniert haben. Als Pionier im Bereich hochauflösendes Audio und als Meister der digitalen Signalverarbeitung (Digital Signal Processing/DSP) nimmt MERIDIAN eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung und Einführung bahnbrechender Technologien ein. Verbesserter AI Sound Pro auf der LG Eclair Ein verbesserter Algorithums identifiziert Stimmen, Effekte und Frequenzen, sodass der Klang genre-gerecht optimiert werden kann. Dies sorgt für ein noch intensiveres Hörerlebnis bei jeder Szene. Audioanschluss ohne Kompromisse HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) ermöglicht die verlustfreie Übertragung von unkomprimiertem 5.1-Kanal- und 7.1-Kanal-Audio und sogar HBR(High Bit Rate)-Audio wie Dolby Atmos und DTS: X auf kompatiblen TVs. 4K-Inhalte nahtlos synchronisiert Für ein eindrückliches TV- und Sounderlebnis liefert die LG Eclair DQP5 4K-Inhalte, einschließlich HDR und Dolby Vision, ohne Qualitäts- oder Leistungseinbußen.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
3.1.2 Kanäle
RMS-Leistung
320 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Digital Surround, DTS-HD HR, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
TV-Tonanteil
Ja
Equalizer
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
456 mm
Verpackungstiefe
266 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
12000 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch Soundbar
36 W
Stromverbrauch Subwoofer
38 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth-Codec
SBC, AAC
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital-Audio-Optical-In
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Optisch
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
60 mm
Gewicht Soundbar
7700 g
Breite des Subwoofers
388 mm
Tiefe des Subwoofers
185 mm
Höhe des Subwoofers
291 mm
Tieftönergewicht
1600 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,10*
€ 434,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.