Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
LG DSP2 Schwarz, Holz 2.1 Kanäle 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89929165
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     DSP2.CDEULLK
EAN/GTIN:
     8806091277183
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
LG Soundbars sind die perfekte Ergänzung zu LG TVs Harmonisches Design Die LG Soundbars passen perfekt zu den LG TVs. Eine ideale Kombination, um sowohl Ihre Unterhaltung als auch Ihre Einrichtung aufzuwerten. TV Sound Mode Share G Soundbars erzeugen dank des 2021 aktualisierten LG TV AI-Prozessors einen verbesserten Klang. Als perfekte Kombination entwickelt Die aufeinander abgestimmten Designs von LG Soundbars und LG TVs sind so konzipiert, dass sie sowohl zu Ihrem Zuhause als auch zueinander passen. Jedes Designelement wurde sorgfältig ausgewählt, sodass sich die Geräte stilvoll in Ihre Einrichtung einfügen. Upgrade für Ihre Soundbar über den AI-Prozessor Ihres LG TVs Der 2021 aktualisierte AI-Prozessor sorgt dafür, dass Ihre LG Soundbar einen besseren Klang erzeugt. Dank der TV-Klangmodus-Freigabe kann die Soundbar die Verarbeitungsleistung des Fernsehgeräts und AI Sound Pro nutzen, um alles, was Sie hören, klarer und konsistenter zu machen - auch wenn es aus verschiedenen Inhaltsquellen stammt. Nur mit einer Kombination aus LG Soundbar und LG TV erleben Sie Fernsehen von seiner besten Seite. *TV Sound Mode Share kann je nach TV-Modell variieren. **Die Version des AI-Prozessors variiert je nach TV-Modell. Der Unterschied steckt im Detail Jedes Detail der LG Soundbar DSP2 wurde sorgfältig durchdacht. So entstand ein attraktives Design, das sowohl Ihren TV als auch Ihre Einrichtung perfekt ergänzt. Dank der stylishen, holzfarbenen Seitenwände, der ansprechenden Bedienelemente und des hochwertigen, umweltfreundlichen Gewebes sieht die Soundbar genauso gut aus wie sie klingt. Kompaktes Design, das zu Ihrem Zuhause passt Die LG Soundbar DSP2 verfügt über genau den Stil und die Klangqualität, die überall in Ihrem Zuhause Platz finden. Egal, ob Sie das Gerät im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Arbeitszimmer aufstellen - die DSP2 ist so konzipiert, dass sie zu Ihrer Einrichtung passt und überall einen kraftvollen, raumfüllenden Sound bietet. 2.1-Kanal-Sound lässt Sie völlig in den Klang eintauchen 2.1-Kanal-Audio, 100 W Leistung und ein integrierter Subwoofer – die LG Soundbar DSP2 liefert einen kraftvollen und immersiven Klang für ein rundum zufriedenstellendes Hörerlebnis. Eingebauter Subwoofer für einen kraftvollen Bass Die LG Soundbar DSP2 verfügt über einen integrierten Subwoofer und duale Passiv-Radiatoren. So sorgt sie für satte und gleichmäßige Bässe, bei allem, was Sie sich ansehen oder anhören. Genießen Sie Ihre Favoriten noch intensiver - dank neuer Klangmodi Die LG Soundbar DSP2 verfügt über eigene, proprietäre Klangmodi, die andere Soundbars nicht bieten. Diese Modi wurden von LG speziell für Stimmen, Spiele und Sport entwickelt. So ist der Klang immer optimal, egal, ob Sie lieber fernsehen oder gamen. Verbessertes AI Sound Pro auf den LG Soundbars Ein verbesserter Algorithums identifiziert Stimmen, Effekte und Frequenzen, sodass der Klang genre-gerecht optimiert werden kann. Dies sorgt für ein noch intensiveres Hörerlebnis bei jeder Szene.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
100 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Unterstützte Audioformate
FLAC,MP3,OGG,WMA
Spotify Connect
Ja
Integierter Chromecast
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8300 mm
Verpackungstiefe
1550 mm
Verpackungshöhe
1470 mm
Paketgewicht
3100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
USB Anschluss
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7600 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
630 mm
Gewicht Soundbar
2300 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
189 W
Subwoofer Widerstand
6 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.