Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Aspect 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Aspect 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89645775
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-F-AS1-1404
EAN/GTIN:
     7340172703365
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Spannung
12 V
Nennspannung
5 V
Startspannung
7 V
Stromstärke (maximal)
0.14 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
185 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.5 dB
Maximaler Luftstrom
41 cfm
Luftstrom
69.7 m³/h
Maximum Luftdruck
1.02 mmH2O
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
90000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.