Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Aspect 12 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Aspect 12 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 12 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 12 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 12 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 12 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Fractal Design Aspect 12 RGB PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89645670
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-F-AS1-1205
EAN/GTIN:
     7340172703327
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.68 W
Spannung
12 V
Nennspannung
5 V
Startspannung
7 V
Stromstärke (maximal)
0.37 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
155 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
33.2 dB
Mindestluftstrom
13 cfm
Maximaler Luftstrom
56 cfm
Luftstrom
95.1 m³/h
Minimum Luftdruck
0.23 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.34 mmH2O
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
90000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.