Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CB 770 Plus Geld- & Kartenkassette Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia CB 770 Plus Geld- & Kartenkassette Stahl Schwarz
Olympia CB 770 Plus Geld- & Kartenkassette Stahl Schwarz
Olympia CB 770 Plus Geld- & Kartenkassette Stahl Schwarz
Olympia CB 770 Plus Geld- & Kartenkassette Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88926841
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6031
EAN/GTIN:
     4030152060313
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Olympia Geldkassette CB 770 Plus CB700 Plus Geldkassette mit beigelegtem Geldprüfstift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 240 x 90 mm
Gewicht
1160 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbares Blech
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.