Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER Infinity 101T KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER Infinity 101T KVM-Extender Transmitter
ADDER Infinity 101T KVM-Extender Transmitter
ADDER Infinity 101T KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87876424
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     ALIF101T-DP
EAN/GTIN:
     8716065474756
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender adder
kvm extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Paketgewicht
500 g
Energie
Stromstecker-Typ
Typ A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (Sender) (max.)
3 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, LAN (RJ-45), USB Typ-A
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
55 mm
Tiefe des Senders
25 mm
Gewicht Transmitter
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,92*
€ 1.341,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,68*
€ 1.334,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,28*
€ 1.302,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,11*
€ 1.268,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,01*
€ 1.211,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.