| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-87861798 Herst.-Nr.: 1523,4006 EAN/GTIN: 4011324372434 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone ersetzt Brother LC985M Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Brother DCP J 140 W Brother DCP J 315 W Brother DCP J 515 W Brother MFC-J 220 Brother MFC-J 265 W Brother MFC-J 410 Brother MFC-J 410 Series Brother MFC-J 415 W Brother DCP J 125 | | Seitenergebnis Farbtinte | 260 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 4.5 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp magenta, druckerpatrone, druckerpatrone magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |