Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen IF5-WF5L Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen IF5-WF5L Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Citizen IF5-WF5L Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Citizen IF5-WF5L Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87663595
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     IF5-WF5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker Schnittstelle
Etikettendruckerschnittstelle
Schnittstelle Etikettendrucker
Druckserver
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Drucker
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Kompatible Produkte
Citizen CL-S521II, CL-S531II, CL-S621II, CL-S631II, CL-S700II, CL-S700IIR, CL-S703II, CL-S700IIDT
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS
Weitere Suchbegriffe: Print Server, Printserver, WLAN Antenne, wlan antenne, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 244,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.