Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 288472 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 288472 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz, Grau
Helos 288472 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86489195
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     288472
EAN/GTIN:
     4005938884728
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel
Das Helos Mini DisplayPort Kabel verfügt über eine ULTRA HD 8K Premium Qualität.

Es besteht aus einer hochflexiblen TPE-Außenhülle, einem Aluminiumgehäuse und vergoldeten Kontakten, so dass es ihnen eine Auflösung von bis zu bis 7680 x 4320 @ 120 Hz ermöglichen kann. Zusätzlich unterstützt es HDCP2.2/DPCP/3D/Dolby MAT/DTS HD/HDR10/DSC1.2 und ist ROHS 2.0 und REACH-Konform.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
45 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby MAT
Plug
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.