Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     8005-54554
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     201212
EAN/GTIN:
     4891199199745
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Aufladekreisläufe (max)
500
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
FSC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
18.5 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
143 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,54*
€ 13,64*
3 Tage
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 13,90*
3 Tage
15
pro Stück
€ 10,00*
ab € 9,77*
€ 13,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,02*
€ 36,90*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.