Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9180141 Schutzbrille/Sicherheitsbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 9180141 Schutzbrille/Sicherheitsbrille
Uvex 9180141 Schutzbrille/Sicherheitsbrille
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85754536
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9180141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
uvex futura – der moderne Klassiker
Zeitlos und doch modern. Komfortabel und doch sicher. Die uvex futura ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer einzigartigen Schutzbrille.
zeitlose Schweißerschutz-Bügelbrille
perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
Rahmenfarben: schwarz, grün
Scheibe PC grau
zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 169 (Schweißerschutz)
Schweißerschutzstufe: 1,7
Kennzeichnung: W 166 F CE – 1,7 W 1 FTK CE
zuverlässiger UV-400- und IR-Schutz
zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
beidseitig extrem kratzfest – dadurch minimiertes Einbrennen von Schweißfunken (uvex infradur)
weiche Duo-Flex-Bügelenden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Material
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Grün, Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.