Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9160045 Schutzbrille/Sicherheitsbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 9160045 Schutzbrille/Sicherheitsbrille
Uvex 9160045 Schutzbrille/Sicherheitsbrille
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85754477
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9160045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
uvex i-vo – die "Eye-volution" im Augenschutz
Die uvex i-vo geht auch als Schweißerschutz-Modell in puncto Tragekomfort und Aussehen keine Kompromisse ein: Sie ist kompromisslos sicher, kompromisslos komfortabel und kompromisslos im Design. Das garantiert unsere duo component technology: Aus zwei Materialkomponenten gespritzt ist die Brille dort hart und stabil, wo es drauf ankommt, und weich in den sensiblen Zonen an Nase, Stirn und Ohr. Außerdem ist sie sowohl in der Bügellänge- als auch -inklination mehrstufig verstellbar. Das garantiert optimalen und dauerhaften Tragekomfort.
trendige Schweißerschutzbrille mit Bügellängenverstellung
perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
Rahmenfarben: schwarz, grün
Scheibe PC grau
zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 169 (Schweißerschutz)
Schweißerschutzstufe: 5
Kennzeichnung: W 166 FT CE – 5 W 1 FTKN DIN CE
zuverlässiger UV-400- und IR-Schutz
zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
innenseitig beschlagfrei und außenseitig extrem kratzfest – dadurch minimiertes Einbrennen von Schweißfunken (uvex infradur plus)
weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Material
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Grün, Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.