Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Mingata Mini Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Mingata Mini Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED D
RZB Mingata Mini Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85648913
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612172.004.76
EAN/GTIN:
     4051859366287
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
5400 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Strahlungswinkel
66 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
134 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,35*
€ 437,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982589.000
ab € 257,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.