Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-346145 Herst.-Nr.: 691776.15 EAN/GTIN: 4049759224899 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | | Tiefe (max) | 685.5 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Regal-Schiene | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Stahl | | Rack-Kapazität | 15U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 20,29* | € 27,95* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 20,25* | € 27,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,41* | € 28,03* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 24,96* | € 34,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,33* | € 38,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|