Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D434I77 Herst.-Nr.: 691776.15 EAN/GTIN: 4049759224899 |
| |
|
| | |
| Schrankprofil 15HE ST Schraubbef 19Zoll 482,6mm(19) vz 685,4x26,3mm 691776.15 Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 15 | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll) | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Länge: | 685.4 mm | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 26.3 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,27* | € 27,86* | | | | | 40 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,27* | € 27,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,24* | € 27,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,90* | € 33,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,19* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|