Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PS 1818-11-o Elektrische Abdeckung Polystyrene IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg TK PS 1818-11-o Elektrische Abdeckung Polystyrene IP66
Spelsberg TK PS 1818-11-o Elektrische Abdeckung Polystyrene IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85371555
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     11090701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Kasten und Deckel Polystyrol grau ähnlich RAL 7035, ohne Vorprägungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
111 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrene
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
50 - 95 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19817001
ab € 2,39*
Zubehör
Spelsberg
19008201
ab € 4,58*
Zubehör
Spelsberg
19508701
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.