Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6378440 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6378440 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Trilux 6378440 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85328133
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6378440
EAN/GTIN:
     4018242315840
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
82 mm
Durchmesser
152 mm
Gewicht
1300 g
Ausgesparter Durchmesser
140 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1000 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Energie
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-25 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 334,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,75*
€ 378,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6378800
€ 29,13*
Zubehör
TRILUX
4332200
€ 106,67*
Zubehör
TRILUX
4331700
€ 150,27*
Zubehör
TRILUX
7098100
€ 60,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.