Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6378740 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6378740 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Trilux 6378740 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85328101
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6378740
EAN/GTIN:
     4018242316472
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
82 mm
Durchmesser
152 mm
Gewicht
1300 g
Ausgesparter Durchmesser
140 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
850 lm
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
65 lm/W
Energie
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-25 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 332,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7005400
€ 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.