Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke DSX-602 Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke DSX-602 Blau, Orange
Fluke DSX-602 Blau, Orange
Fluke DSX-602 Blau, Orange
Fluke DSX-602 Blau, Orange
Fluke DSX-602 Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85322429
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4956200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Weitere Informationen:
Technische Details
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Produktfarbe
Blau, Orange
Kabeltyp
Cat 3, 5, 5e, 6, 6A
Netzstandard
IEEE 802.3
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Ladezeit
240 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.7 mm
Tiefe
133.3 mm
Höhe
279.4 mm
Gewicht
1360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 45 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.486,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.715,65*
€ 10.371,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.655,56*
€ 10.300,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.521,54*
€ 10.140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.486,07*
€ 10.098,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.