Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A520-45KI Steckdose Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A520-45KI Steckdose Typ F
JUNG A520-45KI Steckdose Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85247126
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A520-45KI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 besonders geeignet für vertikale Kombination mehrerer Steckdosen ohne 'Befestigungskralle': Art.-Nr. mit 'N', z.B. ..520-45 N.. Aufdruck 'Nur für EDV', 'ZSV', 'SV' gegen Aufpreis (Art.-Nr.: ..1520.. EDV, ..1520.. ZSV, ..1520.. SV).
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.