mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführun...
SCHUKO Steckdose 16 A 250 V mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B...
SCHUKO Zweifach-Steckdose 16 A 250 V für eine 60er Gerätedose mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ....
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 mit angeformtem Rahmen zum Einsatz in handelsübliche Kanaldosen Maße: 80 x 151 mm 3fach
SCHUKO Steckdose 16 A 250 V mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N...
13 A 250 V ~ für Stecker BS 1363 (Typ G) und GB 2099-1 (Typ I) mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² Montage in Gerätedose mit Abmes...
Jung Einsatz Schutzkontakt-Steckdose LS plus,LS design,LS 990 Alpinweiß LS1520KLWW Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel LS alpinweiß Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steck...
Steckdose 16 A 250 V mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..152...