Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 609 255 859 Tacker Standard-Clinch Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 255 859 Tacker Standard-Clinch Schwarz, Edelstahl
Bosch 2 609 255 859 Tacker Standard-Clinch Schwarz, Edelstahl
Bosch 2 609 255 859 Tacker Standard-Clinch Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85226932
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 859
EAN/GTIN:
     3165140393102
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker bosch
handtacker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der erhaltenen Klammern
1 Stück(e)
Merkmale
Dauerhafte Klammern
Ja
Heften
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Klammertyp
Standard-Clinch
Heftklammer Typ
53
Heftklammern, Beladesystem
Hinten
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0518
ab € 7,02*
Sonstiges
Novus
042-0516
ab € 4,32*
Sonstiges
Novus
042-0355
ab € 3,31*
Sonstiges
Bosch
2 609 255 820
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.