Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V782401 Herst.-Nr.: 2 609 255 820 EAN/GTIN: 3165140392716 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Heftklammer | | Geeignet für Materialien | Hartplatte | | Länge (mm) | 8 mm | | Breite | 11.4 mm | | Dicke | 0.74 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,68* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,20* | € 4,70* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,73* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,43* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00298* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|