Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RK2200-0CT30-0AA3 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3RK2200-0CT30-0AA3 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 3RK2200-0CT30-0AA3 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85152523
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK22000CT300AA3
EAN/GTIN:
     4011209660335
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IP67
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Energie
Stromstärke
0.2 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011PN00
ab € 0,797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.