Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 857 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 20,3 cm (8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 857 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 20,3 cm (8 Zoll)
Braun Photo Technik 857 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 20,3 cm (8 Zoll)
Braun Photo Technik 857 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 20,3 cm (8 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85111577
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21245
EAN/GTIN:
     4000567212454
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Wiedergabemodi
Zoom
Indexbilder
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, Speicherstick (MS), SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kopfhörer-Anschluss
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, PNG, TIF
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, DIVX, H.264, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 Zoll
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Display
LED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontrastverhältnis
300:1
Seitenverhältnis
4:3
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
5 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
440 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 8 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.