Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 21421 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 21421 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7 Zoll)
Braun Photo Technik 21421 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7 Zoll)
Braun Photo Technik 21421 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84846680
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21421
EAN/GTIN:
     4000567214212
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 7 zoll
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
1 W
Management-Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Mini-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontrastverhältnis
500:1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video-Wiedergabe
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Weitere Suchbegriffe: braun digitaler bilderrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.