Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik B61203.24OM3 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik B61203.24OM3 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B61203.24OM3 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84842997
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B61203.24OM3
EAN/GTIN:
     4049759172947
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
24
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SC
Lichtleitertyp
OM3
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.