Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik BA71901.12OM4 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik BA71901.12OM4 Patch Panel
EFB Elektronik BA71901.12OM4 Patch Panel
EFB Elektronik BA71901.12OM4 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84842988
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     BA71901.12OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
12
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Lichtleitertyp
OM4
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.