Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik BA71203.48OM4 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik BA71203.48OM4 Patch Panel 1U
EFB Elektronik BA71203.48OM4 Patch Panel 1U
EFB Elektronik BA71203.48OM4 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84842861
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     BA71203.48OM4
EAN/GTIN:
     4049759075422
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails. Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16. 6 x selbstklebende Faserführung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Optischer Kabelverbinder
SC
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 48 port, patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.