Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020333 Weinregal Bodenweinregal 20 Flasche(n) Holz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020333 Weinregal Bodenweinregal 20 Flasche(n) Holz Schwarz
Relaxdays 10020333 Weinregal Bodenweinregal 20 Flasche(n) Holz Schwarz
Relaxdays 10020333 Weinregal Bodenweinregal 20 Flasche(n) Holz Schwarz
Relaxdays 10020333 Weinregal Bodenweinregal 20 Flasche(n) Holz Schwarz
Relaxdays 10020333 Weinregal Bodenweinregal 20 Flasche(n) Holz Schwarz
Relaxdays 10020333 Weinregal Bodenweinregal 20 Flasche(n) Holz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82360934
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020333
EAN/GTIN:
     4052025203337
Suchbegriffe:
Flaschen-Regalhalter
Flaschen-Regalhalterung
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Weinkenner wissen: Die richtige Lagerung edler Tropfen ist ausschlaggebend für den Geschmack. Dieser schwarze Weinflaschenhalter ist geradezu prädestiniert dazu. Durch die waagerechte Lagerung trocknen die Korken auch nach längerer Zeit nicht aus. Der Wein bleibt luftdicht verschlossen. Die obere Ablage bietet zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Gläser, offene Flaschen oder Dekanter. Holen Sie sich dieses edle Weinregal jetzt nach Hause.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Höhe
520 mm
Tiefe
250 mm
Gewicht
4000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Bodenweinregal
Kapazität an Flaschen
20 Flasche(n)
Material
Holz
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Dekorativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.