Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019144 Weinregal Wandmontiertes Weinregal 4 Flasche(n) Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10019144 Weinregal Wandmontiertes Weinregal 4 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10019144 Weinregal Wandmontiertes Weinregal 4 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10019144 Weinregal Wandmontiertes Weinregal 4 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10019144 Weinregal Wandmontiertes Weinregal 4 Flasche(n) Bambus Holz
Relaxdays 10019144 Weinregal Wandmontiertes Weinregal 4 Flasche(n) Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82285850
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019144
EAN/GTIN:
     4052025191443
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Hängeregal
Weinflaschen-Wandhalter
Präsentieren Sie Ihre edelsten Tropfen stilvoll in diesem schmucken Weinregal. Es verfügt über eine Flaschenablage mit Platz für 4 Weine. Passend dazu können Sie an den Halterungen 4 Weingläser kopfüber einhängen. Der verwendete Bambus ist leicht, dabei aber sehr robust und widerstandsfähig. Seine feine Maserung verströmt ein rustikales Flair, das sich freundlich und natürlich in Ihre Einrichtung fügt. Mit dem beigefügten Montagematerial erfolgt die Anbringung an die Wand schnell und unkompliziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
115 mm
Gewicht
1000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Wandmontiertes Weinregal
Kapazität an Flaschen
4 Flasche(n)
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Produktdesign
Dekorativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.