Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Aragon Regenstiefel Weiblich Braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Aragon Regenstiefel Weiblich Braun
Albatros Aragon Regenstiefel Weiblich Braun
Albatros Aragon Regenstiefel Weiblich Braun
Albatros Aragon Regenstiefel Weiblich Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82067024
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428059893
EAN/GTIN:
     4051428059893
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Mit den Naturkautschukstiefeln von ALBATROS profitierst du von den vielseitigen Eigenschaften dieses Qualitätsmaterials: Hier trifft Widerstandsfähigkeit und Wasserdichtigkeit auf hohe Geschmeidigkeit und Elastizität. Das Besondere an ARAGON ist sein hochwertiger Reißverschluss aus YKK, welcher einen besonders leichten Einstieg in den Stiefel ermöglicht. Eine weitere Annehmlichkeit ist die verstellbare Schaftweite. Zusammen mit der stark profilierten, rutsch-und abriebfesten, selbstreinigenden Gummisohle ist ARAGON ideal für Jagd, Outdoor, Angel-und Pferdesport geeignet. Darüber hinaus ist der Stiefel bis -20°C thermoisolierend und mit Neoprenfutter in Kontrastfarbe rot ausgelegt.
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Gummi
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Typ Stiefel/Stiefeletten
Regenstiefel
Geschlecht
Weiblich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Braun
Färbung
Monochromatisch
Zehentyp
Geschlossene Sandalen
Anlass
Draußen
Rutschhemmung
Ja
Wasserfest
Ja
Rutschfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,69*
€ 134,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,54*
€ 132,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,41*
€ 125,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,02*
€ 120,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,03*
€ 104,76
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
576050400000036
ab € 87,38*
Ähnlich
ISM
576050400000038
ab € 87,53*
Ähnlich
ISM
576050400000039
ab € 87,28*
Ähnlich
ISM
576030200000036
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.