Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu EASY-USB Typ Micro-B Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu EASY-USB Typ Micro-B Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu EASY-USB Typ Micro-B Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu EASY-USB Typ Micro-B Stecker gewinkelt oben / unten 1 m schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81541309
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85266
EAN/GTIN:
     4043619852666
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/28
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.