Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 609 255 858 Tacker Standard-Clinch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 255 858 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Bosch 2 609 255 858 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Bosch 2 609 255 858 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Bosch 2 609 255 858 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81077584
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 858
EAN/GTIN:
     3165140393096
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker bosch
handtacker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der erhaltenen Klammern
1 Stück(e)
Merkmale
Dauerhafte Klammern
Ja
Heften
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Klammertyp
Standard-Clinch
Heftklammer Typ
53
Heftklammern, Beladesystem
Vorderseite
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0516
ab € 4,29*
Sonstiges
Bosch
2 609 255 820
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.