Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56172 25 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56172 25 m Montageband
TESA 56172 25 m Montageband
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80982698
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56172-00003-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Gelb
Länge (m)
25 m
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Geeignet für Materialien
Keramiken, Holz
Doppelseitig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.