Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80727758
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDK-1110R-40SVA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Touch-Anschluss
Ja
USB Touch Anzahl Ports
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
243 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
8.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
184 mm
Gewicht (ohne Ständer)
370 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.88 W
Design
Marktpositionierung
Industriell
Produktfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.4 "
Display-Auflösung
800 x 600 Pixel
Natives Seitenverhältnis
4:3
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
SVGA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
700:1
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Touchscreen Technologie
Widerständig
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
30 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Oberflächenhärte
3H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.