Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Carson MICROMINI 20X Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80330499
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     MM-280B
EAN/GTIN:
     750668012463
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
32 g
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
20 x
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsart
LED
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Blau, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.