Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Carson MICROFLIP 250x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80330415
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     MP-250
EAN/GTIN:
     750668013040
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
74 g
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
111 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
250 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
100 x
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.