Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-090-0 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-090-0 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-090-0 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-090-0 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-090-0 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-090-0 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-090-0 Werkzeugständer & -regal Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80258136
Herst.-Nr.:
     5-090-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Pinzettenbutler
Pinzettenhalter
Pinzettenstation
ANWENDUNGSBEREICH
EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone). Für mehr Ordnung am Arbeitsplatz! Der Werkzeughalter VARIO wurde für das geordnete Aufhängen von Zangen, Pinzetten und Schraubendreher entwickelt. Somit sind Werkzeuge immer gut verstaut und jeder Zeit griffbereit. EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Der praktische Werkzeugständer VARIO tronics ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und mit einer hochwertigen und ableitfähigen schwarzen Pulverbeschichtung versehen. Neben Zangen und Pinzetten können auch unsere handlichen Schraubendreher oder wahlweise runde Gegenstände mit einem maximalen Durchmesser von 9 mm aufbewahrt werden. Anhand der Aussparung im unteren Bereich können Klingen oder Spitzen der Werkzeuge schnell erkannt und ausgewählt werden. Die Arretierungshilfe am hinteren Rand hilft zusätzlich jedes Werkzeug in Position zu halten. Kleine Nasen am oberen Rand der Aufhangschiene verhindern das Herunterrutschen von Zangen oder Pinzetten. Der Werkzeughalter kann sowohl aufgestellt als auch aufgehangen werden. Zwei Löcher auf der Rückseite ermöglichen eine leichte Montage an der Wand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Werkzeughalter/Regal aus perforierter Hartfaserplatte
Geeignet für die Aufbewahrung von
Innensechskantschlüssel, Zange, Scheren, Schraubendreher
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 17,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 7,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 18,95*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,36*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.