Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KGR 7328 Freistehend 252 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KGR 7328 Freistehend 252 l Rot
Bomann KGR 7328 Freistehend 252 l Rot
Bomann KGR 7328 Freistehend 252 l Rot
Bomann KGR 7328 Freistehend 252 l Rot
Bomann KGR 7328 Freistehend 252 l Rot
Bomann KGR 7328 Freistehend 252 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80076769
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773285
EAN/GTIN:
     4004470732856
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
66 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
24 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
252 l
Klimaklasse
N-ST
Geräuschpegel
40 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Zertifizierung
CE
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
190 kWh
Anschlusswert
85 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
1883 mm
Gewicht
55000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
186 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
-18 - 18 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
1910 mm
Paketgewicht
60000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Rot
Name der Farbe
R600a
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,98*
€ 490,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,73*
€ 462,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,54*
€ 451,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.