Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Milwaukee M18 CCS55-0X 16,5 cm Schwarz, Rot 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79823384
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451429
EAN/GTIN:
     4002395162680
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
55 mm
Klingenbohrung
15.87 mm
Anzahl der Zähne
24
Schnitttiefe bei 45º
41 mm
Fasenkapazität (max.)
50 °
Vibrationslevel (Holzschneiden)
2.45 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzschneiden)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
91.8 dB
Schalldruckpegel
80.8 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Motortyp
Bürstenlos
Staubbläser
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Gewicht und Abmessungen
Rollendicke
1.6 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.