| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-79358473 Herst.-Nr.: 500.000 EAN/GTIN: 4057298070983 |
| |
|
| | |
| Mit der zuverlässigen Steckdosenleiste und der stabilen Klemmvorrichtung verfügen Sie nun flexibel über eine Stromquelle wann und wo Sie möchten. Die clevere Steckdosenleiste PEGGY aus dem Hause BACHMANN verspricht neue Flexibilität und Freiheit für Werkbänke, Garagen und Hobbyräume. Überall dort, wo Sie jederzeit unabhängig von Steckdosenvorrichtungen auf Strom zugreifen müssen, können Sie auf PEGGY zählen. Die zuverlässige Mehrfachsteckdose wird dank ihrer Klemmvorrichtung ganz ohne Werkzeug an Tischkante, Arbeitsbrett, Montagehilfe, Werkbank, Leiter oder Türblatt angebracht – eben dort, wo Sie sie gerade benötigen. Sie wechseln die Werkbank Nehmen Sie PEGGY einfach mit und befestigen Sie sie in Ihrer neuen Arbeitsumgebung. Die Leitungslänge von 3 Metern garantiert Ihnen ausreichend Spielraum für Ihre Arbeitsausführung. Der erhöhte Berührungsschutz, die robuste Bauweise sowie der stabile Halt der Klemmvorrichtung machen PEGGY zu einem wahren Allrounder und Handwerksgehilfen. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 164.4 mm | | Tiefe | 132.4 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Sicherheitsverschluss | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Empfohlene Platzierung | Homeoffice |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 3-fach steckdosenleiste weiß 3,0m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |