| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-78709053 Herst.-Nr.: XB5AS84W3B5 EAN/GTIN: 3606489745615 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 85 mm | | Höhe | 60 mm | | Gewicht | 107 g | Technische Details | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Produktfarbe | Rot, Gelb | | Beleuchtung | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66, IP67, IP69, IP69K | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | Material | Gehäusematerial | Kunststoff | Zertifikate | Zertifizierung | EN / IEC 60947-5-1 EN / IEC 60947-5-4 UL 508 UL CSA EAC CCC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, endschalter telemecanique, drucktaster |
| | |
| |