Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57655-00000 Herst.-Nr.: 57655-00000 EAN/GTIN: 4042448812544 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz tesa Office Notes
- 125 x 75 mm
- Flächenmasse des Papiers: 65 g/qm
- Ausführung des Papiertyps: feste Papierqualität
- Anzahl der Blätter: 100/Block Blatt
- Größe (B x H): 125 x 75 mm
- Sonderform: rechteckig
- Blanko
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | 75x125mm | Breite: | 125 mm | Bruttogewicht: | 0.061 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 75 mm | Marke: | Tesa | Papiergewicht: | 65 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz 75x125mm, 57655, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,44* | € 0,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,48* | € 0,92* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,47* | € 0,94* | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 0,52* | € 1,06* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,51* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|