Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Slim SAS Kabel, SFF-8654 zu Mini SAS HD SFF-8643, 24Gb/s, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Slim SAS Kabel, SFF-8654 zu Mini SAS HD SFF-8643, 24Gb/s, 1m
InLine Slim SAS Kabel, SFF-8654 zu Mini SAS HD SFF-8643, 24Gb/s, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77948874
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     27643B
EAN/GTIN:
     4043718288595
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas kabel sff-8643
sas cable
InLine® Slim SAS Kabel zum Verbinden von (internen) SAS Geräten wie z. B. Festplatten an den Controller (HBA-Karten, RAID-Controller, JBOD, DAS, SANS)Hinweis: Dieser Artikel wird auf Anfrage bestellt, Lieferzeit ca. 4 Wochen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFF-8654 male
Anschluss 2
Mini SAS HD SFF-864
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
24 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.