Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4758087 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4758087 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
Renkforce RF-4758087 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
Renkforce RF-4758087 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
Renkforce RF-4758087 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
Renkforce RF-4758087 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77948063
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4758087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Monitor Splitter
Video Splitter
Dieser kompakte Splitter teilt einen DisplayPort-Ausgang in zwei separate DisplayPort-Signale auf. Dadurch können Sie ganz einfach zwei HD-Displays parallel mit ein und derselben DisplayPort-Videoquelle verbinden.

Desktop auf bis zu 3 Monitore erweitern
Auf dem Bildschirm kann man nie Platz genug haben: Wer mit vielen Programmen gleichzeitig arbeitet, hat gerne alles im Blick und möchte nicht ständig die Fenster auf und zu machen. Vor allem Nutzer von Grafik- oder Video-Programmen benötigen hierzu einen großen Desktop. Dank des DisplayPort-Splitters kann der Desktop kann auf insgesamt bis zu 3 Monitore erweitert werden und bietet somit genug Arbeitsfläche für Büro, Gaming oder TV-Anwendungen.

Desktop auf mehrere Monitore spiegeln
Zudem besteht die Möglichkeit, den primären Desktop auf zwei weitere Monitore oder Projektoren zu spiegeln - perfekt für hochwertige Multi-Monitor-Anwendungen wie bei Präsentationen oder Videowänden.

Full-HD oder 4K-Auflösungen
Der Adapter unterstützt bei einem angeschlossenem Endgerät Video-Auflösungen von bis zu 4k bei 30 Hz. Beim Anschluss eines zweiten Endgerät ist eine maximale Auflösung von 1920x1080 Pixel (Full HD) auf beiden Monitoren und PCM-Audio 7.1 bis zu 192 kHz Abtastrate möglich.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Energie
USB
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.15 m
Plug
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, monitor splitter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.