Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024 chamois L.66m B.50mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-3000265544
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00237-04
EAN/GTIN:
     4042448114228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · geräuscharmes Abrollen · sofortiger und sicherer Verschluss durch besonders hohe Anfangsklebkraft · hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,050 mm · Klebkraft: 3 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 140 % Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Acrylat · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,052mm · Reißkraft: 45N/cm · Klebkraft: 3N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
chamois
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,36*
5 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,65*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,69*
Lager 1736
2702
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 2,70*
2 Tage
420
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,79*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,04*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,58*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
ab € 29,22*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.