Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 10.1 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 10.1 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll)
Braun Photo Technik 10.1 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll)
Braun Photo Technik 10.1 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77856613
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21422
EAN/GTIN:
     4000567214229
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
1 W
Management-Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Mini-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDMI
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
DIVX, H.264, M-JPEG, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
200 cd/m²
Kontrastverhältnis
500:1
Bildwinkel, horizontal
130 °
Bildwinkel, vertikal
110 °
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
470 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Bewegungssensor
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.