Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18867 Kabelbinder Screw mount cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18867 Kabelbinder Screw mount cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)
DeLOCK 18867 Kabelbinder Screw mount cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77772380
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18867
EAN/GTIN:
     4043619188673
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Diese Befestigungsschellen von Delock werden für eine
sichere und feste Kabelbefestigung eingesetzt.

Einfache Anwendung
Mittels einer Schraube, können die Befestigungsschellen
leicht angebracht werden.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Sie zeichnen sich durch das hitze- und
alterungsbeständige Material aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Typ
Screw mount cable tie
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9.5 mm
Betriebstemperatur
-10 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.